※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wichard
ダイヤモンドパッドアイ(ラウンド)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
寸法d(mm)
6
5
6
8
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25018807
品番
6645
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
二相ステンレス鋼で、非常に高強度で優れた耐食性があります。
用途
壁面や床などに取り付け、チェーンやロープなどの固定用金具として。
トラスコ品番
362-4444
材質
二相ステンレス鋼
寸法d(mm)
6
寸法A(mm)
79
寸法F(mm)
22
寸法D(mm)
32
寸法E(mm)
18.5
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
50
使用荷重(kN)
28.44
注意
※力がかかる方向によって使用荷重(kN)が変わります。