6655 ダイヤモンドパッドアイ(スクエア) Wichard 25018834

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6655 ダイヤモンドパッドアイ(スクエア) Wichard 25018834
6655 ダイヤモンドパッドアイ(スクエア) Wichard 25018834

ダイヤモンドパッドアイ(スクエア)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法d(mm)6
内容量1個注文コード25018834品番6655
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

二相ステンレス鋼で、非常に高強度で優れた耐食性があります。

用途壁面や床などに取り付け、チェーンやロープなどの固定用金具として。トラスコ品番362-4445材質二相ステンレス鋼寸法d(mm)6寸法A(mm)79寸法F(mm)22寸法D(mm)32寸法E(mm)15.5寸法B(mm)60寸法C(mm)50使用荷重(kN)28.44
注意
※力がかかる方向によって使用荷重(kN)が変わります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする