曜日別特売
6684 フォールディングパッドアイ(2穴) Wichard 25018859

6684 フォールディングパッドアイ(2穴) Wichard 25018859
6684 フォールディングパッドアイ(2穴) Wichard 25018859

フォールディングパッドアイ(2穴)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード25018859品番6684
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

丁寧に鍛造されているため、荷重の角度に関係なく優れた使用荷重です。
ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。
ISO15085準拠品です。
リング部は倒すことができます。

用途壁面や床などに取り付け、チェーンやロープなどの固定用金具として。トラスコ品番362-4438材質ステンレス(SUS316L)寸法d(mm)7寸法A(mm)40寸法E(mm)40寸法B(mm)23.4寸法C(mm)15寸法D1(mm)6使用荷重(kN)7.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする