7306 ワイヤクリップ(SUS316L) Wichard 25018956

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7306 ワイヤクリップ(SUS316L) Wichard 25018956
7306 ワイヤクリップ(SUS316L) Wichard 25018956

ワイヤクリップ(SUS316L)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ねじ径M5
適合ワイヤ径(Φmm)5.0~6.0
内容量1個注文コード25018956品番7306
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ワイヤのアイ加工を現場でできます。
丁寧に鍛造され非常に頑丈です。
耐食性に優れたSUS316L製で通常のステンレスより腐食に強いです。

用途ワイヤロープの端末加工に。トラスコ品番362-5996材質ステンレス(SUS316L)ねじ径M5寸法A(mm)7寸法D(mm)5寸法B(mm)4~13適合ワイヤ径(Φmm)5.0~6.0適合ロープ径(Φmm)5.0~6.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする