7308 ワイヤクリップ(SUS316L) Wichard 25018965

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7308 ワイヤクリップ(SUS316L) Wichard 25018965
7308 ワイヤクリップ(SUS316L) Wichard 25018965

ワイヤクリップ(SUS316L)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ねじ径M6
適合ワイヤ径(Φmm)7.0~8.0
内容量1個注文コード25018965品番7308
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ワイヤのアイ加工を現場でできます。
丁寧に鍛造され非常に頑丈です。
耐食性に優れたSUS316L製で通常のステンレスより腐食に強いです。

用途
ワイヤロープの端末加工に。
トラスコ品番362-5992材質ステンレス(SUS316L)ねじ径M6寸法A(mm)9寸法D(mm)6寸法B(mm)6~17適合ワイヤ径(Φmm)7.0~8.0適合ロープ径(Φmm)7.0~8.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする