※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wichard
ワイヤクリップ(SUS316L)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
ねじ径
M8
M4
M5
M6
M8
適合ワイヤ径(Φmm)
12
3.0~5.0
5.0~6.0
7.0~8.0
10
12
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25018990
品番
7312
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ワイヤのアイ加工を現場でできます。
丁寧に鍛造され非常に頑丈です。
耐食性に優れたSUS316L製で通常のステンレスより腐食に強いです。
用途
ワイヤロープの端末加工に。
トラスコ品番
362-5993
材質
ステンレス(SUS316L)
ねじ径
M8
寸法A(mm)
13
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
10~26
適合ワイヤ径(Φmm)
12
適合ロープ径(Φmm)
12