986L-6 ロングヘキサゴンソケット ハゼット 25023016

986L-6 ロングヘキサゴンソケット ハゼット 25023016
986L-6 ロングヘキサゴンソケット ハゼット 25023016

ロングヘキサゴンソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
対辺(mm)6
対辺寸法(mm)6
内容量1個注文コード25023016品番986L-6
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ブレードは窒化チタンコーティングで耐摩耗性に優れています。
ターレット付きで早回しができます。

用途自動車・産業機械整備トラスコ品番384-8814材質クロムバナジウム全長(mm)100差込角(mm)12.7対辺(mm)6対辺寸法(mm)6軸(mm)62ビット全長(mm)62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする