ハゼット
スペシャルロングヘックスドライバーソケット
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
25日以内出荷とは
対辺(mm)
6
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
対辺寸法(mm)
6
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25023147
品番
986SL-6
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
スペシャルロングブレードタイプです。
深い箇所の作業に最適です。
窒化チタンコーティングによりブレードは耐摩耗性が高く、錆びにくくなっています。
用途
自動車・機械整備等
トラスコ品番
384-8818
材質
クロムバナジウム
全長(mm)
140
差込角(mm)
12.7
対辺(mm)
6
対辺寸法(mm)
6
軸(mm)
102
ビット全長(mm)
102