曜日別特売
380010 クラフトナイフ ”HVK” 全長208mm Hultafors(ハルタホース) 25023330

380010 クラフトナイフ ”HVK” 全長208mm Hultafors(ハルタホース) 25023330
380010 クラフトナイフ ”HVK” 全長208mm Hultafors(ハルタホース) 25023330
380010 クラフトナイフ ”HVK” 全長208mm Hultafors(ハルタホース) 25023330
380010 クラフトナイフ ”HVK” 全長208mm Hultafors(ハルタホース) 25023330
380010 クラフトナイフ ”HVK” 全長208mm Hultafors(ハルタホース) 25023330
380010 クラフトナイフ ”HVK” 全長208mm Hultafors(ハルタホース) 25023330

クラフトナイフ ”HVK” 全長208mm

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード25023330品番380010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

職人用多用途ナイフです。
刃先は丁寧に研磨されています。
革砥処理済みで鋭い切れ味です。
ナイフを取り出しやすいケース付きです。
ケースはベルトかボタンに装着することが可能です。

用途樹脂、絨毯、木材などのあらゆる切断に。付属品収納ケース(ベルト幅40mm)トラスコ品番382-2102全長(mm)208
注意
※使用後は汚れをふき取ってケースに収納して下さい。
※未使用時はケースにしっかりと収納されている事を確認して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: 趣味の木工工作に使用している。
農・林・水産業

ジグソーなどで切断した後の、仕上げ成型などに使用。
切れ味が良く。価格も手ごろなので、気に入っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする