044830 ロックアウト用南京錠 ステンレス製シャックル イファム 25024434

ロックアウト用南京錠 ステンレス製シャックル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番386-0948
内容量1個注文コード25024434品番044830
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ツルはステンレス製で耐食性があり丈夫です。
本体は非導電素材でカバーされており電気トラブルを回避できます。
完全に施錠するまで鍵を引き抜けません。
-40~160℃の環境で使用できます。
メンテナンス作業時に起こる事故の心配を減らす事ができます。

用途屋外や多湿環境でのロックアウトに。付属品鍵、キーカバー:1個 本体貼付け用ロックアウトシール、作業者書き込みシールトラスコ品番386-0948幅(mm)38直径(Φmm)シャックル:6高さ(mm)88材質(本体)ABS樹脂寸法A(mm)20寸法B(mm)38材質(ツル)ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする