曜日別特売
044952 ロックアウト用南京錠 スチールケーブル製シャックル イファム 25024705

ロックアウト用南京錠 スチールケーブル製シャックル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番385-7037
内容量1個注文コード25024705品番044952
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

柔軟なワイヤータイプであらゆるロックアウトでの施錠が簡単です。
本体は非導電素材でカバーされており電気トラブルを回避できます。
完全に施錠するまで鍵を引き抜けません。
紫外線や錆への耐性があり-40~160℃の環境で使用できます。
メンテナンス作業時に起こる事故の心配を減らす事ができます。

用途あらゆるロックアウトに。付属品鍵、キーカバー:1個 本体貼付け用ロックアウトシール、作業者書き込みシールトラスコ品番385-7037幅(mm)38直径(Φmm)シャックル:3.5高さ(mm)127.5材質(本体)ABS樹脂寸法A(mm)37.5寸法B(mm)80材質(ツル)スチールケーブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする