曜日別特売
090231 ロックアウトキー サーキットブレーカー用 イファム 25024818

 

090231 ロックアウトキー サーキットブレーカー用 イファム 25024818
090231 ロックアウトキー サーキットブレーカー用 イファム 25024818

ロックアウトキー サーキットブレーカー用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番385-7033
内容量1個注文コード25024818品番090231
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

コンパクト設計で干渉しにくいです。
ブレーカーのロックアウトに最適です。
ボルトはステンレス素材で丈夫です。
化学薬品と高温への耐性に優れています。
ノブ付きで締付けには工具不要です。

用途ブレーカー用ロックアウトに。トラスコ品番385-7033材質本体:ナイロン、ボルト:ステンレス高さ(mm)29.4タイプトグル付縦(mm)53横(mm)17適合高さ(mm)ブレーカーレバー:~11取付径(Φmm)パドロックシャックル:6適合厚さ(mm)ブレーカーレバー:~4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする