イファム
ユニバーサルロックアウトキー サーキットブレーカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
385-7048
385-7048
385-5553
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25024827
品番
090605
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ブレーカーのロックアウトに最適です。
ボルトはステンレス素材で丈夫です。
化学薬品と高温への耐性に優れています。
用途
ブレーカー用ロックアウトに。
トラスコ品番
385-7048
材質
本体:ナイロン、ボルト:ステンレス
色
黄
高さ(mm)
60.5
タイプ
トグルなし
縦(mm)
113.7
横(mm)
39.5
適合高さ(mm)
ブレーカーレバー:~36
取付径(Φmm)
パドロックシャックル:7.5
適合厚さ(mm)
ブレーカーレバー:~18
注意
※ブレーカーの締付には-4.0のドライバーが必要です。