曜日別特売
090600 ユニバーサルロックアウトキー サーキットブレーカー イファム 25024836

 

090600 ユニバーサルロックアウトキー サーキットブレーカー イファム 25024836
090600 ユニバーサルロックアウトキー サーキットブレーカー イファム 25024836
090600 ユニバーサルロックアウトキー サーキットブレーカー イファム 25024836
090600 ユニバーサルロックアウトキー サーキットブレーカー イファム 25024836

ユニバーサルロックアウトキー サーキットブレーカー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番385-5553
内容量1個注文コード25024836品番090600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ブレーカーのロックアウトに最適です。
ボルトはステンレス素材で丈夫です。
化学薬品と高温への耐性に優れています。

用途ブレーカー用ロックアウトに。トラスコ品番385-5553材質本体:ナイロン、ボルト:ステンレス高さ(mm)24タイプトグルなし縦(mm)49横(mm)23適合高さ(mm)ブレーカーレバー:~15取付径(Φmm)パドロックシャックル:5.5適合厚さ(mm)ブレーカーレバー:~10
注意
※ブレーカーの締付には-4.0のドライバーが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする