090330 ロックアウト ボールバルブ イファム 25024924

 

090330 ロックアウト ボールバルブ イファム 25024924
090330 ロックアウト ボールバルブ イファム 25024924
090330 ロックアウト ボールバルブ イファム 25024924

ロックアウト ボールバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
幅(mm)305
内容量1個注文コード25024924品番090330
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ボールバルブのロックアウトに最適です。
衝撃と摩耗に対して優れた耐性があります。
-40℃~180℃の環境で使用できます。

トラスコ品番385-7036材質ポリアミド長さ(mm)【適合】ボールバルブ:6.5~205幅(mm)305高さ(mm)220適合パイプ径(Φmm)50~200取付径(Φmm)パドロックシャックル:8.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする