曜日別特売
04009 インサートねじキット フェルケル 25024949

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

04009 インサートねじキット フェルケル 25024949
04009 インサートねじキット フェルケル 25024949
04009 インサートねじキット フェルケル 25024949
04009 インサートねじキット フェルケル 25024949
04009 インサートねじキット フェルケル 25024949
04009 インサートねじキット フェルケル 25024949
04009 インサートねじキット フェルケル 25024949

インサートねじキット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びM5
ねじピッチ0.8
内容量1セット注文コード25024949品番04009
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

潰れたねじの修復、強化が可能です。
インサートねじを挿入できるスタンダードキットです。
各工具をしっかりと収納できるケース付きです。

トラスコ品番380-9322セット内容ストレートシャンクドリル、ハンドタップ、インサートねじ挿入工具、折取工具、インサートねじ(20個)材質インサートねじ:ステンレス ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) 挿入、折取工具:工具鋼ねじピッチ0.8下穴径(Φmm)5.2ねじの呼びM5
注意
※保護メガネ、作業手袋を着用し、周りの安全に注意して作業して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする