曜日別特売
TA308 ツールバック 17L PROTEKT(プロテクト)[安全保護具] 25026148

ツールバック 17L

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード25026148品番TA308
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

底面は樹脂によって強化されており丈夫です。
ポケットがたくさんあり整理整頓しやすいです。
丈夫なハンドル付きで持ち運びに便利です。
ショルダーストラップは調整可能です。

トラスコ品番381-9865材質ポリエステル幅(mm)270高さ(mm)270奥行(mm)210容量(L)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする