曜日別特売
01006000 数字刻印セット 丸面スタンダード グラブレム 25027338

数字刻印セット 丸面スタンダード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
文字サイズ(mm)6
内容量1セット(9本)注文コード25027338品番01006000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

圧縮強度600-800N/[[MM2]]までのワークに刻印できます。
本体側面には刻印するサイズと文字が表記されております。
印面は先が尖っており確実に刻印できます。
刻印面の硬度は58~61HRCです。
丈夫なケースに入っております。
スタンダードな刻印セットです。

トラスコ品番380-4943セット内容0~9(9本)6・9兼用材質炭素鋼(C45+C)文字種別数字文字サイズ(mm)6
注意
※作業手袋、保護メガネを着用し周りに人がいない事を確認し作業して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする