※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CODIPRO
ダブルスイベルリングDSR型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
ボルト寸法
M22
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
M22
M24
M18
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25028939
品番
DSR-M22-UP
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています。
ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。
トラスコ品番
427-3462
寸法L(mm)
33
寸法H(mm)
19
基本使用荷重(t)
3.5
寸法A(mm)
62
寸法F(mm)
25
寸法D(mm)
83
寸法E(mm)
55
寸法B(mm)
55
寸法C(mm)
60
寸法G(mm)
115
ボルト寸法
M22
RoHS指令(10物質対応)
対応