曜日別特売
QL-DSR-M10 クイックリフトリングQLDSR型 CODIPRO 25028966

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイックリフトリングQLDSR型

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
ボルト寸法M10
内容量1個注文コード25028966品番QL-DSR-M10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥103,260

ワンタッチでワークに着脱可能なクイックリフトリングはネジの着脱時間を1/5に短縮します。
回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されており、ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。

トラスコ品番427-3461寸法H(mm)9.5基本使用荷重(t)0.4寸法A(mm)31寸法F(mm)14寸法D(mm)38寸法E(mm)27寸法B(mm)30寸法C(mm)30寸法G(mm)53ボルト寸法M10RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25028966QL-DSR-M1085504388QL. DSR M10QL-DSR-M10 クイックリフトリング コディプロ 85504388クイックリフトリングコディプロ1個
66,500
税込73,150
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする