QL-DSR-M12 クイックリフトリングQLDSR型 CODIPRO 25028975

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイックリフトリングQLDSR型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ボルト寸法M12
内容量1個注文コード25028975品番QL-DSR-M12
参考基準価格(税別)¥126,800販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

ワンタッチでワークに着脱可能なクイックリフトリングはネジの着脱時間を1/5に短縮します。
回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されており、ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。

トラスコ品番427-3465寸法H(mm)13基本使用荷重(t)0.65寸法A(mm)40寸法F(mm)17寸法D(mm)53寸法E(mm)38寸法B(mm)40寸法C(mm)45寸法G(mm)76ボルト寸法M12RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする