曜日別特売
QL-DSR-M20 クイックリフトリングQLDSR型 CODIPRO 25029009

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイックリフトリングQLDSR型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ボルト寸法M20
内容量1個注文コード25029009品番QL-DSR-M20
参考基準価格(税別)¥193,800販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

ワンタッチでワークに着脱可能なクイックリフトリングはネジの着脱時間を1/5に短縮します。
回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されており、ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。

トラスコ品番427-3459寸法H(mm)19基本使用荷重(t)1.7寸法A(mm)55寸法F(mm)25寸法D(mm)83寸法E(mm)55寸法B(mm)55寸法C(mm)60寸法G(mm)115ボルト寸法M20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする