※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CODIPRO
スイベルアイボルトSEB型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
ボルト寸法
M10
M8
M10
M12
M16
M20
M24
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25029045
品番
SEB-M10-UP
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています。
ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。
トラスコ品番
427-3471
寸法L(mm)
17
基本使用荷重(t)
0.5
寸法A(mm)
30
寸法D(mm)
57
寸法B(mm)
34
寸法C(mm)
60
ボルト寸法
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応