曜日別特売
‐ ニューフッソ21DC トウペ 25038826

ニューフッソ21DC

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1セット(4.6kg)JN-87注文コード25038826品番
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

優れた耐候性と耐久性
優れた耐汚染性
環境に優しい塗料です
幅広い適用性・優れた性能
優れた塗装作業性

用途
無機系下地
金属系下地
塗替えの場合
JN-87色(マンセル値)N8.7色区分淡彩タイプ上塗主成分2液形超高耐候ふっ素樹脂主な用途金属膜厚(μm)25希釈剤ペイントシンナー又はエナメルシンナー貯蔵期間6ヵ月(混合前)塗布方法はけ、ローラー、エアレス危険等級乾燥時間(時間)0.5(23℃)/指触、8(23℃)/硬化使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4.6L希釈率(%)エアレス:5~20、はけ・ローラー:0~10特性耐候、耐久、耐汚染性可使時間(時間)8H(23℃)危険物の性状非水溶性塗装間隔アクセス21システムの場合:2H~5日(23℃)、鉄部の場合:16H~5日(23℃)標準塗布量(kg/m2)エアレス:0.14~0.17、はけ・ローラー:0.13~0.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする