本体
TOTO
台付き2穴定量止水バス水栓
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
25053089
品番
TMJ48Y1
参考基準価格(税別)
¥87,600
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
用途
浴室
呼び径(mm)
13
取付穴
二穴
材質(ホース)
樹脂(シルバー)
適合場所
浴室
取付穴径(Φmm)
25
取付け方法
台付
使用地区
一般地用
吐水口長さ(mm)
260
関連資料:
(0.16MB)