曜日別特売
967868401 枝切りばさみ バイパス型 EnergyCut 600B 12006-20 GARDENA(ガルデナ) 25053335

967868401 枝切りばさみ バイパス型 EnergyCut 600B 12006-20 GARDENA(ガルデナ) 25053335
967868401 枝切りばさみ バイパス型 EnergyCut 600B 12006-20 GARDENA(ガルデナ) 25053335
967868401 枝切りばさみ バイパス型 EnergyCut 600B 12006-20 GARDENA(ガルデナ) 25053335
967868401 枝切りばさみ バイパス型 EnergyCut 600B 12006-20 GARDENA(ガルデナ) 25053335
967868401 枝切りばさみ バイパス型 EnergyCut 600B 12006-20 GARDENA(ガルデナ) 25053335
967868401 枝切りばさみ バイパス型 EnergyCut 600B 12006-20 GARDENA(ガルデナ) 25053335
967868401 枝切りばさみ バイパス型 EnergyCut 600B 12006-20 GARDENA(ガルデナ) 25053335

枝切りばさみ バイパス型 EnergyCut 600B 12006-20

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード25053335品番967868401
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

内蔵ギアがエネルギーを大幅に節約し、通常の3倍の切断力。
刃:バイパス型 (付着防止コーティングの精密に研磨された刃。植物への負担を少なく切断)。
アルミニウム製の柄は滑り止め付きで安全な作業が可能。特殊プラスチック製のストッパにより手首への負担を軽減。

用途枝切りばさみ、植木カッターとして。枝切り、剪定などに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。材質アルミ、鉄、プラスチック質量(kg)1.15使用目的枝切全長(cm)60切断対象保証期間最大25年最大切断径(Φmm)42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする