967670501 芝生ばさみ ロングハンドル 直立作業用 12100-20 GARDENA(ガルデナ) 25053430

967670501 芝生ばさみ ロングハンドル 直立作業用 12100-20 GARDENA(ガルデナ) 25053430
967670501 芝生ばさみ ロングハンドル 直立作業用 12100-20 GARDENA(ガルデナ) 25053430
967670501 芝生ばさみ ロングハンドル 直立作業用 12100-20 GARDENA(ガルデナ) 25053430
967670501 芝生ばさみ ロングハンドル 直立作業用 12100-20 GARDENA(ガルデナ) 25053430
967670501 芝生ばさみ ロングハンドル 直立作業用 12100-20 GARDENA(ガルデナ) 25053430
967670501 芝生ばさみ ロングハンドル 直立作業用 12100-20 GARDENA(ガルデナ) 25053430
967670501 芝生ばさみ ロングハンドル 直立作業用 12100-20 GARDENA(ガルデナ) 25053430
967670501 芝生ばさみ ロングハンドル 直立作業用 12100-20 GARDENA(ガルデナ) 25053430

芝生ばさみ ロングハンドル 直立作業用 12100-20

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード25053430品番967670501
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

屈まずに直立のまま作業できる。安全ロック付きの握りやすい柄。刃は180度(左右90度)回転し角度調整可能。摩擦を軽減する付着防止コーティング。

用途刈り込みばさみ、芝刈りばさみとして。芝生の際刈りなどに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。材質アルミ、鉄、プラスチック質量(kg)0.97刃形ストレート刃(付着防止コーティング)ハンドル長さ(mm)900保証期間最大25年刃長(cm)14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。●※芝生の隅を切る用途に適しています。(芝の量が多く密集している場所は切りにくい可能性がございます)●※芝の向きによって挟まりやすい場合があるため、切りにくい場合は向きを変えてお試しください。●※切断速度が遅いと芝が刃の間に詰まり刃を押し広げる可能性がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする