CAPTAIN STAG
防災・貴重品バッグセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1セット
セット内容
防災貴重品バッグ(230×330×50mm)、非常用給水バッグ3L、LEDミニライト(ボタン電池LR41×4個入)、ホイッスル、防寒シート、防災用ウエットティッシュ、カイロ、マスク、非常用トイレ、ポケットティッシュ、コンパクトFMラジオ、単4マンガン電池2本、防災ガイド
注文コード
25054148
品番
BK23-13
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
重要書類・印鑑・通帳・パスポートなどと防災用品をまとめて収納できるので、非常時にすぐに持ち出せます。
バッグは燃えにくい難燃素材を使用しています。
用途
防災・貴重品バッグセット
セット内容
防災貴重品バッグ(230×330×50mm)、非常用給水バッグ3L、LEDミニライト(ボタン電池LR41×4個入)、ホイッスル、防寒シート、防災用ウエットティッシュ、カイロ、マスク、非常用トイレ、ポケットティッシュ、コンパクトFMラジオ、単4マンガン電池2本、防災ガイド
材質
防災貴重品バッグ:難燃性ポリエステル
質量(g)
箱入:812
人数
1人用
注意
※バッグの材質は難燃性ポリエステル(中国製)を使用していますが、燃えない材質ではなく、燃えにくく燃え広がる速度が遅い性質を持った生地です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません