曜日別特売
1928223-03 stax tools  家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(丸型) スタックスツールス 25054184

1928223-03 stax tools  家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(丸型) スタックスツールス 25054184
1928223-03 stax tools  家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(丸型) スタックスツールス 25054184
1928223-03 stax tools  家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(丸型) スタックスツールス 25054184
1928223-03 stax tools  家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(丸型) スタックスツールス 25054184
1928223-03 stax tools  家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(丸型) スタックスツールス 25054184
1928223-03 stax tools  家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(丸型) スタックスツールス 25054184
1928223-03 stax tools  家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(丸型) スタックスツールス 25054184
1928223-03 stax tools  家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(丸型) スタックスツールス 25054184
1928223-03 stax tools  家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(丸型) スタックスツールス 25054184

stax tools 家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(丸型)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25054184品番1928223-03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

家具などに埋め込む2つ口のコンセントです。
加工ではルーターやトリマーなどを利用して取り付け穴を掘りこみ、セットしてください。
PSE認証済み。

寸法(mm)106×24×27.5質量(g)160種類埋込コンセント定格電圧(V)125コンセント個数2口コード長さ(m)約1.7定格電流(A)15差込口形状125V 15A 1500Wまで対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-23
用途: 学習机コンセントのリプレイス

学習机のコンセントが壊れたので、リプレイスしました。この商品は、差し込む時コンセントカバーをずらす必要があります。安全面では良いと思いますが、横向きに使うので、そこ機能の優位性は無いかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする