曜日別特売
V637-750 カメラバック アクシス V2 トップローダー 4L TENBA 25054358

 

V637-750 カメラバック アクシス V2 トップローダー 4L TENBA 25054358
V637-750 カメラバック アクシス V2 トップローダー 4L TENBA 25054358
V637-750 カメラバック アクシス V2 トップローダー 4L TENBA 25054358
V637-750 カメラバック アクシス V2 トップローダー 4L TENBA 25054358
V637-750 カメラバック アクシス V2 トップローダー 4L TENBA 25054358
V637-750 カメラバック アクシス V2 トップローダー 4L TENBA 25054358
V637-750 カメラバック アクシス V2 トップローダー 4L TENBA 25054358
V637-750 カメラバック アクシス V2 トップローダー 4L TENBA 25054358
V637-750 カメラバック アクシス V2 トップローダー 4L TENBA 25054358
V637-750 カメラバック アクシス V2 トップローダー 4L TENBA 25054358
V637-750 カメラバック アクシス V2 トップローダー 4L TENBA 25054358
V637-750 カメラバック アクシス V2 トップローダー 4L TENBA 25054358

カメラバック アクシス V2 トップローダー 4L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード25054358品番V637-750
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

アクシスV2シリーズはどのような撮影スタイルにも適合するシリーズです。
拡張するエキスパンダブル機能で70-200mmクラスのレンズ収納にも対応。
前面のMOLLE(主に西側諸国の軍隊が採用する、バックパックやタクティカルベルトなどのプラットフォームにポーチ等を固定する規格の通称)ウェビングには、ミリタリー用のポーチやアクセサリーを装着することで、更なる機能性を与えています。
本体はコーティングされた撥水生地の外装に加え付属のレインカバーで防水に対応します。
TENBA Axis V2は、その名の通り、フィールドワークにおける軸(Axis)として、フォトグラファーを支え続けます。

付属品ショルダーベルト、レインカバーその他エキスパンダブル機能質量(kg)0.5ブラック外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)19×26-36×17寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)17×23-34×15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする