デンカエレクトロン
クリアカバースリーブの絶縁用カバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(50個)
色
青
緑
青
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
25055234
品番
CCB-2
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
スリーブの絶縁用カバーです。十字の特殊な内側構造により挿入しやすく、抜けにくい形状になっております。
用途
数量管理しやすいように連結可能。電気工事の分野でおすすめです。
材質
PVC
全長(mm)
32.9
色
青
JIS規格
JIS C 3307準拠
適合スリーブ
E-中、E-大
開口部(mm)
9.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
CCBカタログ.pdf(1.88MB)
RoHS2証明書(CCB).pdf(0.12MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表