※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ツボサン
組ヤスリ 先細 単品
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
目の粗さ
油目
荒目
中目
細目
油目
タイプ
10本型
5本型
8本型
10本型
12本型
幅(mm)
7
11
9
7
4
全長(mm)
185
215
200
185
170
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25058129
品番
SH01004P
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
目の粗さ
油目
全長(mm)
185
形状
先細
ヤスリの長さ(mm)
85
幅(mm)
7
厚さ(mm)
2.5
タイプ
10本型
適合材
鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属