※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ツボサン
組ヤスリ 楕円(ダエン) 単品
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
目の粗さ
細目
中目
細目
荒目
油目
タイプ
10本型
5本型
8本型
10本型
12本型
幅(mm)
7
11
9
7
4
全長(mm)
185
215
200
185
170
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25058260
品番
DE01003P
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
形状
楕円
幅(mm)
7
厚さ(mm)
3.4
全長(mm)
185
タイプ
10本型
ヤスリの長さ(mm)
85
目の粗さ
細目
適合材
鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属