※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ツボサン
組ヤスリ 刀刃(カタナバ) 単品
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
目の粗さ
中目
荒目
中目
細目
油目
タイプ
8本型
5本型
8本型
10本型
12本型
幅(mm)
11
13
11
8.2
4.5
全長(mm)
200
215
200
185
170
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25058366
品番
KH00802P
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
目立てが鋭く、耐久性に優れています。ナイフのような形状で3面に刃が刻まれています。
用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
目の粗さ
中目
全長(mm)
200
形状
刀刃
ヤスリの長さ(mm)
100
幅(mm)
11
厚さ(mm)
3
タイプ
8本型
適合材
鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属