UNISON(ユニソン)
宅配ボックス設置オプション コルディア 埋込用台座
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
5日以内出荷とは
色
ブラック
シルバー
ブラック
質量(kg)
3.4
3.4
3.9
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25062277
品番
323124120
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
コルディア専用オプションです。
壁面に埋め込む際は必ず埋込用台座をご利用ください。
本体カラーに合わせて埋込用台座のカラーをお選びください。
付属品
オールプラグボルト
仕様
コルディア専用オプション
材質
高耐食溶融めっき鋼板
質量(kg)
3.4
色
ブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
384×160×260
使用壁厚(mm)
120-150用
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません