曜日別特売
323124220 宅配ボックス設置オプション コルディア 埋込用台座 UNISON(ユニソン) 25062286

宅配ボックス設置オプション コルディア 埋込用台座

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
ブラック
質量(kg)3.9
内容量1個注文コード25062286品番323124220
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

コルディア専用オプションです。
壁面に埋め込む際は必ず埋込用台座をご利用ください。
本体カラーに合わせて埋込用台座のカラーをお選びください。

付属品オールプラグボルト仕様コルディア専用オプション材質高耐食溶融めっき鋼板質量(kg)3.9ブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)384×160×300使用壁厚(mm)150-180用

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする