曜日別特売
CLS-60MA クールシェードロール エアー タカショー 25070799

商品

CLS-60MA クールシェードロール エアー タカショー 25070799
CLS-60MA クールシェードロール エアー タカショー 25070799
CLS-60MA クールシェードロール エアー タカショー 25070799
CLS-60MA クールシェードロール エアー タカショー 25070799
CLS-60MA クールシェードロール エアー タカショー 25070799
CLS-60MA クールシェードロール エアー タカショー 25070799

クールシェードロール エアー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
モカ
内容量1本注文コード25070799品番CLS-60MA
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

猛暑対策にぴったりな大判サイズのシェード。布地の両端はどの位置でもヒモや専用金具で固定しやすいボタンホール仕様をなっています。
ご自宅を大きくカバーするのはもちろん、熱を持ちやすいカーポートに取り付けて遮熱や車の目隠しや、隣家や施設のフェンスに張って目隠しといったように幅広くご利用いただけます。

用途
ベランダ・窓際・カーポート・フェンス・休憩所・施設などの日よけ・遮熱・目かくし
材質ポリエチレン質量(kg)約155モカ遮光率(%)約81紫外線遮断率(%)約85寸法(幅W×高さH)(cm)約180×600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする