曜日別特売
N-WMRDU40 Uハンガー ネグロス電工 25071770

Uハンガー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード25071770品番N-WMRDU40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,100

ツメを折り曲げるだけでトレイに固定できます。

適合N-WMR540、N-WMR1540質量(kg)0.58長さ(m)0.5寸法L(mm)500寸法A(mm)450表面処理無電解ニッケルめっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする