Z-CTFB15-12 ケーブルブラケット ネグロス電工 25072479

ケーブルブラケット

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個角度(°)12注文コード25072479品番Z-CTFB15-12
参考基準価格(税別)¥2,640販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

アンカーボルト1本でブラケット支持ができます。
アンカーボルト締め付けに電動工具が使用できます。
ブラケット下部折り曲げ部の爪が、アンカーボルト締め付け時やケーブル延線時にブラケットの回転を防止します。
金具を重ねて運搬することができます。

材質溶融亜鉛めっき仕上げ角度(°)12寸法W(mm)150許容静荷重(N[kgf])147[15]取付適合ボルトM10
注意
※延線時に強い力でケーブルを引っ張らないでください。
※ケーブルは均等にバランスよく敷設してください。
※先端に集中する荷重をかけないでください。
※許容静荷重はブラケットのみの強度です。壁面にアンカーボルト等で施工の際は、アンカーボルトの引抜力も考慮し積載荷重を決めてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする