ZBDSH25120-1100 ケーブルラック制振S用架台 ネグロス電工 25079147

ケーブルラック制振S用架台

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)1100注文コード25079147品番ZBDSH25120-1100
参考基準価格(税別)¥55,100販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

NSYSと組み合わせることで吊り長さ2mまで対応できます。
確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています

種別H形鋼用材質溶融亜鉛めっき仕上げ寸法A(mm)1100寸法B(mm)1495寸法C(mm)373ラック幅(mm)1200フランジ幅(mm)250
注意
※六角M10×80の適正締付トルクは44N・m[449kgf・cm]です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする