ネグロス電工
上下ベンド屋根形カバー
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
25081895
品番
Z-CVZV1215Y 上下組
参考基準価格(税別)
¥45,200
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
溶融亜鉛めっき仕上げ
質量(kg)
15.12
寸法W1(mm)
1230
寸法W2(mm)
1219
適合ラック幅(mm)
1200