Z-CVZV1260Y 上下組 上下ベンド屋根形カバー ネグロス電工 25081929

上下ベンド屋根形カバー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1式注文コード25081929品番Z-CVZV1260Y 上下組
参考基準価格(税別)¥45,200販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
材質溶融亜鉛めっき仕上げ質量(kg)15.12寸法W1(mm)1230寸法W2(mm)1219適合ラック幅(mm)1200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする