ネグロス電工
エンドキャップ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
25137308
品番
15ARC60K
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
適合高さ
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ダクトの端末をふさぐ金具です。
寸法H(mm)
145
寸法W(mm)
605
寸法H1(mm)
32.5
適合ラック
15AR
適合ラック幅(mm)
600