ブラックホワイト XL ULTIMATE G-2 (アルティメットG-2) PGV-035 Pazdesign(パズデザイン) 25143066

ブラックホワイト XL ULTIMATE G-2 (アルティメットG-2) PGV-035 Pazdesign(パズデザイン) 25143066
ブラックホワイト XL ULTIMATE G-2 (アルティメットG-2) PGV-035 Pazdesign(パズデザイン) 25143066
ブラックホワイト XL ULTIMATE G-2 (アルティメットG-2) PGV-035 Pazdesign(パズデザイン) 25143066
ブラックホワイト XL ULTIMATE G-2 (アルティメットG-2) PGV-035 Pazdesign(パズデザイン) 25143066

ULTIMATE G-2 (アルティメットG-2) PGV-035

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1双サイズXLブラックホワイト注文コード25143066品番ブラックホワイト XL
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

指先感度やフィット感を追求したキャスティング専用グローブ!!
キャスト時の指先感度やフィット感を追求したG-1のコンセプトを引き継ぎながら、素材や仕様をアップデートしました。
甲側の素材は今回初採用となる「防風透湿ストレッチ素材」を使用。透湿機能によりクロロプレンに比べ汗冷えが少なく、濡れた後の不快感も少なくなりました。
また、非常に薄手でストレッチ性に富むので抜群のフィット感を実現しています。
そして薄手ではありますが防風機能により風の侵入を防ぐ為、見た目以上に暖かいです。
手首部分をG-1よりも伸ばし、袖口からの冷たい隙間風の侵入を防いでいます。
春、秋、冬のヒラスズキやショア・オフショアでのキャスティングゲームにおすすめです。
手首部分は脱着しやすく、かつフィット感を高められるベルクロ仕様。

材質甲側:ポリエステル100%(防風透湿ストレッチ素材)、掌:アマーラ合成皮革、グリップ部パーツ:ニューパワーグリップ0.7mm、親指・人差し指補強部:本革ブラックホワイトサイズXL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする