DJS-0.1-F 導電率・温度一体型電極 APERA水質計用 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ) 25148009

導電率・温度一体型電極 APERA水質計用

商品レビューを投稿する
22日以内出荷22日以内出荷とは
種別純水など低導電率サンプル用
測定範囲0~200μS/cm
内容量1本注文コード25148009品番DJS-0.1-F
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持されます。
導電率・温度一体型電極はECと温度同時測定なので、温度補償の正確さ及び操作便利さが向上します。

用途導電率(EC)・温度測定種別純水など低導電率サンプル用測定範囲0~200μS/cmケーブル長(m)1シャフト×長さL(Φmm×mm)12×155温度センサーサーミスタコネクタBNC+RCA材質(シャフト)ガラスセル定数0.1 ±0.02cm-1
注意
※使用する前に、必ず校正作業を行ってください 。
※適切なお手入れは電極の寿命を延ばすので、詳しくは商品添付の取扱説明書をご覧下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする