【ワケあり】 無塵衣・AS199C 男女兼用ツナギ服 ICタグ対応 青 アズワン 25148727

無塵衣・AS199C 男女兼用ツナギ服 ICタグ対応 青

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着注文コード25148727品番【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800

ICタグ対応ですので簡単にICチップが挿入でき、洗浄回数、入出庫履歴、入退室などの管理が可能です。
特殊縫製により洗浄してもICチップがICタグから出ることはありません(取り出し可能)。
制電性・防塵性能に優れ、運動性も重視した続服タイプのツナギ服です。
これからのツナギ服に

特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。厚さ(mm)(ICチップ/推奨)2ブルーサイズ3L直径(Φmm)(ICチップ/推奨)約22グレードクラス1000(目安)混率(%)導電糸入りポリエステル100股下(cm)81ウエスト(cm)88~114バスト(cm)128適応身長(cm)180裄丈(cm)90アズワン品番4-2378-05生地性能制電性・防塵性商品状態※理由あり(未使用・未開封)
注意
※ICチップは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする