Panasonic(パナソニック)
イネーブルグリップスイッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
仕様
コントロールユニット:なし
注文コード
25148937
品番
SG-C1-21【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
アウトレット
¥16,900
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
様々な用途に合わせたコントロールユニット搭載機種をラインアップ
小型・軽量で人間工学に基づいたグリップ形状
長時間操作の負担を軽減
軽快で明確なクリック感
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
コントロールユニット:なし
色
黄
質量(g)
約140
規格
UL/C-UL、CE、TUV
スイッチ
3ポジション:2接点、押込モニタ:あり(1NC)、非常停止用押ボタンスイッチ:なし
材質(カバー)
シリコーンゴム
表示灯
(緑色):なし
配線方式
はんだ付け端子