Merck(メルクミリポア)
アイソポア・メンブレンフィルタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1箱(100枚)
直径(Φmm)
47
注文コード
25153164
品番
TMTP04700【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥35,200
販売価格(税込)
¥31,137
販売価格(税別)
アウトレット
¥34,900
¥
28,306
バスケットに入れる
この商品は
直径・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
フィルタ表面に捕捉されたサンプルのあらゆる分析に利用可能です。 特に光学顕微鏡や電子顕微鏡を使った大気中の汚染物や他の粒子の観察に最適です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
直径(Φmm)
47
材質
ポリカーボネート(PC)
穴径(μm)
5
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
TGK品番
719-41-89-36
色
白色無地
耐熱温度(℃)
140
タンパク質吸着率(μg/cm
2
)
3
メンブレン
厚さ7~22μm
滅菌方法
高圧蒸気滅菌