パール金属
エコステージ ステンレスエアーポット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ミルキーホワイト
グレー
ミルキーホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25153706
品番
HB-6759
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
電気を使わず長時間温度を持続。保温力、保冷力抜群のエアーポットで手軽にエコ生活。手のひら全体で押せるアップ形状。
材質
本体内側:18-8ステンレス鋼、本体外側:ステンレス鋼、ふた:ポリプロピレン、ABS樹脂、口がね:ABS樹脂、中栓・注ぎ口:ポリプロピレン、プッシュボタン:ABS樹脂、開閉レバー・ハンドル:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、揚水パイプ:ステンレス鋼
色
ミルキーホワイト
質量(g)
1625
容量(L)
2.2
口径(Φmm)
65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×165×290
保温効力(℃)
70以上(10時間)
保冷効力(℃)
10以下(10時間)