ツヨロン(藤井電工)
柱上作業用ワークポジショニング器具用補助ベルト
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
15日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
25153846
品番
WP-63D-320-OD-M-BX
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ワークポジショニング用器具の補助ベルトです。
仕様
V角環1個、D環2個付
色
OD(深緑)
サイズ
M
タイプ
ストレート
適合ベルト幅(mm)
45
寸法(幅W×長さL)(mm)
100×700
バックル
スライドバックル
注意
※ワークポジショニング用器具の胴ベルトと組み合わせてご使用ください。
※胴ベルトは付属しておりません。